ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウッドブラケット中間受け専用
中間受け専用の木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具
色
Aブラック
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6
角度(°)
0.75アップ
内容量
1本
注意
※木棚取付用ビスは別途となります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
全長(mm)
爪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76673136
A-38
150
157
2
¥
760
¥
519
¥
571
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76673145
A-38
200
207
2
¥
870
¥
599
¥
659
(税込)
14日以内出荷
返品不可
76673154
A-38
250
257
2
¥
980
¥
669
¥
736
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673163
A-38
300
307
3
¥
1,150
¥
779
¥
857
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76673179
A-38
350
357
3
¥
1,250
¥
849
¥
934
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76673188
A-38
400
407
3
¥
1,450
¥
989
¥
1,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76673197
A-38
450
457
4
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
返品不可
76673206
A-38
550
557
4
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76673215
A-38
600
607
4
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください