ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
AT-P Aタッピング
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途
チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)
6
色
Aブラック
適合ビット
2番
内容量
1パック(50本)
注意
※頭部のみ色付き
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76673425
AT-P
20
20
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76673434
AT-P
25
25
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
76673443
AT-P
30
30
¥
650
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
76673459
AT-P
40
40
¥
1,150
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
76673468
AT-P
50
50
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください