Bタッピング

Bタッピング - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Bタッピング - ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。

用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)頭径(Φmm)6Aブラック適合ビット2番仕様軽鉄用下穴不要内容量1パック(50本)
注意
※ロイヤル社製スタッド以外使用不可!
※頭部のみ色付き
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76673477BT-P2525
1,200
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
76673486BT-P4040
1,850
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする