曜日別特売

Pattiジョイントクリップ

Pattiジョイントクリップ - 昭和スプリングPattiジョイントクリップ - 昭和スプリングPattiジョイントクリップ - 昭和スプリングPattiジョイントクリップ - 昭和スプリングPattiジョイントクリップ - 昭和スプリングPattiジョイントクリップ - 昭和スプリングPattiジョイントクリップ - 昭和スプリングPattiジョイントクリップ - 昭和スプリング

パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。

用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。材質(板バネ)SUS304CSP-H材質(ピン)SUS303寸法C(mm)(ピンカシメ径)4角度(°)60材質SUS304CSP-H/SUS303内容量1袋(2個)
注意
※本製品は予告なく内容を変更する場合がございますので予めご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
766736356-10(S)/5-65(12)(ピン径)6(ピン高さ)10(板バネ長さ)65(板バネ幅)12(板厚)0.5
800
799
879(税込)
当日出荷
766736448-10(S)/5-65(12)(ピン径)8(ピン高さ)10(板バネ長さ)65(板バネ幅)12(板厚)0.5
920
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
766736536-13(S)/5-65(12)(ピン径)6(ピン高さ)13(板バネ長さ)65(板バネ幅)12(板厚)0.5
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
766736698-13(S)/5-65(12)(ピン径)8(ピン高さ)13(板バネ長さ)65(板バネ幅)12(板厚)0.5
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
766736786-10(W)/5-65(12)(ピン径)6(ピン高さ)10(板バネ長さ)65(板バネ幅)12(板厚)0.5
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
766736878-10(W)/5-65(12)(ピン径)8(ピン高さ)10(板バネ長さ)65(板バネ幅)12(板厚)0.5
1,320
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
766736966-13(W)/5-65(12)(ピン径)6(ピン高さ)13(板バネ長さ)65(板バネ幅)12(板厚)0.5
1,280
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
766737058-13(W)/5-65(12)(ピン径)8(ピン高さ)13(板バネ長さ)65(板バネ幅)12(板厚)0.5
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
766737146-13(S)/5-60(8)(ピン径)6(ピン高さ)13(板バネ長さ)60(板バネ幅)8(板厚)0.5
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
766737236-13(S)/5-50(8)(ピン径)6(ピン高さ)13(板バネ長さ)50(板バネ幅)8(板厚)0.5
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
766737396-13(S)/4-34.5(8)(ピン径)6(ピン高さ)13(板バネ長さ)34.5(板バネ幅)8(板厚)0.4
750
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
766737486-10(S)/5-40(8)(ピン径)6(ピン高さ)10(板バネ長さ)40(板バネ幅)8(板厚)0.5
750
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする