曜日別特売
モノタロウ

フォーク 4本爪 木柄

フォーク 4本爪 木柄 - モノタロウフォーク 4本爪 木柄 - モノタロウフォーク 4本爪 木柄 - モノタロウフォーク 4本爪 木柄 - モノタロウ
(4件のレビュー)

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。

用途集草・草の移動作業用。材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ)幅(mm)215全長(mm)1150質量(kg)1.8奥行(mm)160内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76854689-
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76854689
2026-03-11
用途: 農業
日光 山のふもと農園農・林・水産業

フォークのソリが内側すぎで使いづらいです。
安いのは助かります。

2025-11-12
用途: 葉っぱや茎などの積み下ろし
農・林・水産業

前に使っていたものが壊れたために、こちらを購入しました。少々大きい(20cmくらい)ので、女性には使いにくいかと思いましたが、思ったより軽く問題なく使えております。

対象商品 : 76854689
2023-02-14
用途: ほどよい大きさ
サービス業

重さや大きさのバランスが良い。爪の先は尖っておらず安全だと思う。堆肥をかき混ぜる作業に最適。

対象商品 : 76854689
2022-11-11
用途: 溜まった枯れ草を集める
製造業

正式名称がフォークというのが笑ってしまうが、使い勝手はとても良い。
刃先もある程度の強度があり、多少の石にぶつけても 力一杯でない限りは壊れれそうにない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする