曜日別特売
モノタロウ

防草シート クロス製 3年耐久

防草シート クロス製 3年耐久 - モノタロウ防草シート クロス製 3年耐久 - モノタロウ防草シート クロス製 3年耐久 - モノタロウ防草シート クロス製 3年耐久 - モノタロウ防草シート クロス製 3年耐久 - モノタロウ防草シート クロス製 3年耐久 - モノタロウ防草シート クロス製 3年耐久 - モノタロウ
(103件のレビュー)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。
耐候年数目安:約3年

用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18使用目的雑草対策耐候年数(年)3内容量1本
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異なるため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※用途以外の使用はやめてください。
※廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76898563M0.5-50500.5
2,498
2,748(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月12日
76898579M0.5-1001000.5
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76898588M0.75-1001000.75
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76898597M1.0-10101
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76898606M1.0-20201
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76898615M1.0-50501
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76898624M1.0-1001001
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76898633M1.5-50501.5
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76898649M1.5-1001001.5
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76898658M2.0-50502
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
76898667M2.0-1001002
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
クロス製 防草シート ラインナップ
防草シート クロス製幅(m)長さ(m)耐年数厚み(mm)遮光率(%)特長
防草シート クロス製 3年耐久
防草シート クロス製 3年耐久
0.5503年0.1899%以上汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。
0.5100
0.75100
110
120
150
1100
1.550
1.5100
250
2100

防草シート クロス製 10年耐久
12010年0.399%以上強度に優れた高密度クロス製の防草シート。耐摩耗・耐候性に優れたシートです。
150
220
クロス製に適応する商品imgimgimgimgimg
商品名シート押さえ U字型押さえ板 シート押さえU字型用シート押さえ コの字型押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40シート押さえピン21cm ワッシャー付き
クロス製に適応する商品imgimgimgimgimg
商品名シート押さえ押さえピン シート ネット用ピン シート用テープ 防草シート用防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ 黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76898563M0.5-50225872331800mm×100mM0.5-50 ブルーシートロール アイリスオーヤマ 22587233ブルーシートロールアイリスオーヤマ1本
7,998
税込8,798
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 庭の雑草対処用
教育・研究機関

猛暑であっても雑草は生えてくるので、現在空き家の実家の庭に使いました。日光がしっかり当たる場所であってもこれを敷いていると雑草が生えてきていないのでメンテナンスがずいぶん楽になりました。

2025-11-17
用途: 庭の草刈り
運輸・通信業

実家の草刈りに疲れて購入しました。
2年目を迎えますが全く草生えません。
他の場所にも使いたいです。

1が参考にしています
2026-01-09
用途: 庭の防草に
株式会社タイガー福岡支店運輸・通信業

庭の防草用ですが、ロールなので使いやすかったです
3年耐久とのことで3年後にリピートしたら、またレビューします
物はシッカリしてますね、たぶん問題ないでしょう

2025-12-10
用途: 除草用

コスパは高いと思います。3年耐久に期待しています。他の投稿でライン部の劣化が激しいと意見がありましたが、施工時にラインがあると便利です。見守りたいと思います。

2026-01-26
用途: 雑草の生えるのを抑えています。
その他業種

カットも比較的楽にはさみで行えます。カットのはしもきれいになっています・。

対象商品 : 76898579
2025-12-09
用途: 畑の谷の防草

思っていたよりは丈夫そうで、3年より長く使えそうです。

2025-11-17
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

取り急ぎ、防草したい箇所へ敷きました。安価ですが効果はあります。5~10年ほどの長期的防草であれば、他をおすすめします。

2026-02-04
用途: 屋外防草
農・林・水産業

直射、雨ざらし環境では約一年でパリパリになりました。
多少日陰でないと3年は厳しいのかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
重さを教えてください。
回答:
各注文コードの質量は下記の通りでございます。
----------------------
注文コード 76898563→質量 約2.25kg
注文コード 76898579→質量 約4.5kg
注文コード 76898588→質量 約6.75kg
注文コード 76898597→質量 約0.9kg
注文コード 76898606→質量 約1.8kg
注文コード 76898615→質量 約4.5kg
注文コード 76898624→質量 約9kg
注文コード 76898633→質量 約6.75kg
注文コード 76898649→質量 約13.5kg
注文コード 76898658→質量 約9kg
注文コード 76898667→質量 約18kg
2が参考にしています
2024-09-11

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする