曜日別特売

ワイヤレスステレオヘッドセット HA-FW1000T

ワイヤレスステレオヘッドセット HA-FW1000T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-FW1000T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-FW1000T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-FW1000T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-FW1000T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-FW1000T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-FW1000T - JVCケンウッドワイヤレスステレオヘッドセット HA-FW1000T - JVCケンウッド

”木”が奏でる、いつまでも聴いていたい心地よい音を、完全ワイヤレスイヤホンで
WOODシリーズ初の完全ワイヤレスイヤホン
音の伝搬速度が速く、振動の減衰特性に優れ、振動板として理想的な”木”を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。”木”を加工したウッドドームをカーボンコーティングしたPET振動板に組み合わせることで、伝搬速度と減衰特性を向上。ウッドドームカーボンドライバーには大口径11mmのウッドドームカーボン振動板に加えて、ステンレスドライバーケースなどの有線ハイクラスイヤホンと同じグレードの素材と技術を投入しました。低域から高域まで余裕のある再現力とディテールの再現性、および広い空間表現を高いクオリティで実現しました。
最新ノイズキャンセリング技術を採用
2つのマイクを採用したハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能に加えて、高いノイズキャンセリング効果を得られる最新ノイズキャンセリング技術Qualcomm(R)アダプティブノイズキャンセルを採用。イヤーピースの密閉度を常にモニタリングし、装着ずれにも自動でノイズキャンセリングレベルを補正。常に安定して高いノイズキャンセリング効果を得られます。また、新イヤーピースにより、パッシブのノイズキャンセリング効果も高めました。通話時にもノイズキャンセリング機能をオンにできるため、外出時などの騒がしい環境下でも快適に会話できます。
ハイレゾ相当の高音質が楽しめるデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」
国内最高峰クラスの設備・技術を誇るビクタースタジオと、ハード設計の音響技術から生まれた、メーカー独自のデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づけます。圧縮・劣化したデジタル音源の高周波数帯域、微小信号に拡張処理を施し、オリジナルマスターに迫るクオリティでハイレゾ相当の高音質を再現します。
※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合
新開発「スパイラルドットProイヤーピース」により音質と装着感を向上
イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した独自の音質向上技術スパイラルドットを進化させた新開発「スパイラルドットProイヤーピース」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑えてクリアなサウンドを実現する従来のスパイラルドットに、新たなスパイラル状の凸形状を追加。全体のフォルムもモディファイし、より繊細な音まで再現性を高めています。また、やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、装着感と密閉度を向上しました。5つのサイズ(S、MS、M、ML、L)を付属し、耳に最適にフィットする大きさを選べます。
音楽制作現場のプロが認めた音「Tuned by VICTOR STUDIO」
「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質チューニングに参加。メーカーの音響設計技術に、プロの音に対する知見を注入することにより、「プロが認めた良い音」を実現。その証として、「Tuned by VICTOR STUDIO」のロゴを付与しています。
96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R)aptXTMAdaptive audioに対応※1
SBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audioに加え、96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audioに対応※2します。
※1 接続機器側の対応が必要
※2 ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合
「マスクモード」や通話マイクのオン/オフ機能を新搭載、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話を実現
マスクモードや通話マイクのオン/オフ機能を新たに搭載。マスク着用時の声のこもりを補正するマスクモードによりクリアな通話を実現します。また、イヤホン本体側に通話マイクのオン/オフ機能を搭載し、接続機器側を操作することなく簡単にマイクをミュートに切り替え可能。通話中でも本体での音量操作が可能で、本体の左右どちらでも片耳だけで通話できます。Qualcomm(R)cVcTMノイズキャンセルテクノロジーと高性能MEMSマイクの採用により、ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能です。
安定したワイヤレス接続が可能
左右独立伝送により音切れに強く、低遅延を実現するQualcomm TrueWirelessTMMirroringに対応。また、Bluetooth(R)標準規格Ver.5.2およびPower Class 1に対応するとともに高性能LDSアンテナを採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
イヤホンを着けたまま会話が可能なタッチ&トーク機能を搭載
ワンタッチで音楽の音量を下げるとともにマイクで外音を取り込むタッチ&トーク機能を搭載。イヤホンを外す手間なく会話ができます。
安定した装着感を実現する形状を採用
完全ワイヤレスイヤホンの開発で培ってきた経験を生かし、耳に沿ったカーブを採用。広い面で耳と接触するボディ形状により、快適で安定した装着感を実現しました。
100段階のボリュームステップなどを新採用、快適な操作性を実現
100段階のボリュームステップや装着センサーを新たに採用。本格オーディオ機器のように100段階で細かなボリューム調整が可能となり、曲やシチュエーションに合わせて好みの音量にスムーズに調整できます。装着センサーにより、タッチの誤操作を防止するともに、使用シーンに応じて適切な動作モードが自動選択され、快適に使用できます。
最大27時間の長時間再生とクイック充電に対応
本体のみで最大9時間※の連続再生と、充電ケースによるフル充電を合わせて最大27時間の長時間再生を実現。また、10分の充電で最大1.5時間の再生が可能なクイック充電にも対応します。
ノイズキャンセリングOFF、K2テクノロジーOFF、AAC時、使用状況や周囲の環境により異なる
その他の主な特長
雨や水しぶきに強い生活防水仕様 JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応
ビープ音によるフィードバックにより確実な操作をアシストするタッチコントロールを搭載
充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動でワイヤレス接続できるオートオン&オートコネクト機能を搭載
スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応/接続機器の仕様により、非対応の場合あり

接続方式Bluetooth(R) Ver.5.2イヤホン形状カナル型本体質量(g)(イヤホン片耳)約7.8質量(g)(充電ケース)約45充電時間(時間)(イヤホン)約2.5、(充電ケース)約2.5連続使用時間(時間)(イヤホン)最大9、(イヤホン+充電ケース)27充電方式USB給電出力Power Class1通信距離(m)(最大)約10対応コーデックSBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audio、Qualcomm(R) aptXTM Adaptive audio保護対応コンテンツ:SCMS-T方式付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76676399HA-FW1000T
オープン41,980
33,980
アウトレット
37,378(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする