テレワーク用イヤホン HA-FR9

テレワーク用イヤホン HA-FR9 - JVCケンウッドテレワーク用イヤホン HA-FR9 - JVCケンウッドテレワーク用イヤホン HA-FR9 - JVCケンウッドテレワーク用イヤホン HA-FR9 - JVCケンウッド

オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付
テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。
イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動
疲れにくい小型・軽量
イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。
3サイズのイヤーピース
クリアな音質
会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。
スマートフォンの操作
スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり
ビジネスシーンにマッチしやすいカラー

プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグイヤホン形状カナル型ケーブル長(m)1.0(Y型)再生周波数帯域(Hz)10~20000ドライバーユニット(Φmm)9インピーダンス(Ω)16付属品イヤーピース(S/M/L)各2個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76676514HA-FR9-Bブラック(ケーブル含まず)3.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
76676523HA-FR9-Wホワイト(ケーブル含まず)約3.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする