ステレオヘッドホン HA-KD10W

ステレオヘッドホン HA-KD10W - JVCケンウッドステレオヘッドホン HA-KD10W - JVCケンウッドステレオヘッドホン HA-KD10W - JVCケンウッドステレオヘッドホン HA-KD10W - JVCケンウッドステレオヘッドホン HA-KD10W - JVCケンウッドステレオヘッドホン HA-KD10W - JVCケンウッドステレオヘッドホン HA-KD10W - JVCケンウッドステレオヘッドホン HA-KD10W - JVCケンウッド

子どもの耳を守る音量制限機能付き、子ども向けワイヤレスヘッドホン
大音量によるダメージから子どもの耳を守る音量制限機能
音圧レベルを最大85dBの低感度に設計。子どもが誤ってボリュームを上げても耳にダメージを与えにくい子ども専用設計で、健康な耳を守るために音量に配慮をしました。
EN71-1に基づく、85dBは走行中の電車の車内音程度の音量
ケーブルを気にせずに動けるBluetooth(R)対応
コードを気にせずに楽しめるBluetooth対応を実現。ヘッドホン使用中のけがの心配がありません。また、Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0/Power Class2に対応することで、安定したワイヤレス接続を実現します。一度ペアリングを完了させた端末であれば、電源をオンにするだけで自動でワイヤレス接続します。
子どもの頭にぴったりフィットする小型・軽量設計&7段階調整機能
子どもの頭に負担の少ない小型・軽量設計を採用。スライダー部に設置した7段階の番号表示により、ヘッドバンドの長さを子どもの頭の成長に合わせて簡単に調節することができます。また、アジャスター部分は子どもが指を挟むことを防ぐ、隙間の少ない設計にしました。
オンライン学習時やハンズフリー通話に使用可能なマイクを本体に内蔵
接続機器の仕様により、非対応の場合あり
内蔵バッテリーで約16時間の長時間再生を実現 /使用条件によって異なる
貼って楽しめるオリジナルステッカーを付属
バラエティ豊かなオリジナルステッカー(A7サイズ×4枚)を同梱し、幅広のスライダーなどにお気に入りのステッカーを自由に貼って自分だけのヘッドホンにカスタマイズできます。
長時間の装着でも着け心地の良いソフトイヤーパッド
分かりやすく目立つ表示で子どもでも簡単操作
ハウジング部のL/R表記を目立たせることで左右の付け間違いを防止します。また、スライダー部分のボタンを大きくすることで、子どもでも簡単に操作ができます。
イエローとピンクを基調にした選べる2カラーバリエーション
トレンドに合わせたカラーラインナップはファッションに合わせやすく、ユニセックスとしてご利用いただけます。

接続方式Bluetooth(R) Ver.5.0イヤホン形状オーバーヘッド型質量(g)(内蔵リチウムポリマー充電池含む)約110音圧レベル(dB)(最大)85再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約3電池使用時間(時間)約16出力Power Class2通信距離(m)(最大)約10対応コーデックSBC保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池付属品充電用USBケーブル、ステッカー4枚対応プロファイル対応Bluetooth(R):A2DP、AVRCP、HFP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76676566HA-KD10W-Pピンク
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
76676575HA-KD10W-Yイエロー
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする