天井スピーカ
天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現 ジャージネット風金属ネットは、メッキ+プライマー+塗装の三層仕上で、錆びにくく、汚れが目立ちません。送り端子搭載でワンタッチ結線、工事が簡単になりました。
用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。
スピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
インピーダンス(Ω)8
音圧レベル(dB)出力:91(1W/1m)
再生周波数帯域(Hz)80~20k
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80 グリル:Φ230×13(D)
質量(g)700(本体)+150(グリル)
材質(本体)ABS樹脂
材質(枠)グリル:ABS樹脂
種別ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)
色仕上げ:アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
定格入力(W)10(最大15)
内容量1台
関連資料:
仕様書(0.28MB)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |