オースミ電機
BOX形スピーカ
ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
用途
レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。
スピーカー
100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ
インピーダンス(Ω)
6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W)
音圧レベル(dB)
出力:85(1W/1m)
再生周波数帯域(Hz)
80~20k
使用温度範囲(℃)
-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
139×197×144
質量(kg)
1.5
材質(本体)
PPカルプ樹脂
種別
ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)
付属品
壁用固定金具
定格入力(W)
25(最大50)
内容量
1台
関連資料:
仕様書(0.3MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76677117
AV-635ⅡMP-B
仕上げ:ブラック(B)
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76677126
AV-635ⅡMP-W
仕上げ:ホワイト(W)
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200