曜日別特売

防水形スピーカ

防水形スピーカ - オースミ電機

2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現

用途サウナ(乾式専用)スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカインピーダンス(Ω)8+8音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)再生周波数帯域(Hz)110~13k使用温度範囲(℃)-10~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120質量(kg)1.6材質(本体)樺 積層材種別ネット:サランネット仕上げ:木目 生地 ナチュラル付属品取付ネジ、テンプレート定格入力(W)10+10(最大20+20)内容量1台
関連資料:仕様書(0.28MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76677178MS-307DL
65,600
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする