大成ファインケミカル
オプトエナジー
衛生品質管理の現場ニーズから生まれた防虫ランプで、防虫はもちろん、太陽光に近い自然な光で物本来の色を再現します。
用途
倉庫、工場現場等での防虫対策
光色
5波長形自然色
ランプ
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
定格寿命(時間)
12000
仕様
【防虫効果】50%
内容量
1箱(25本)
注意
個人宅への配送はしておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
定格ランプ電力(W)
管径(Φmm)
ランプ電流(A)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76677589
-
40形 リアルカラー
40
32.5
0.42
3000
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76677616
-
Hf32形 リアルカラー
高出力45/定格32
25.5
高出力0.425/定格0.255
3800/2700
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る