大成ファインケミカル
マジックオプトロンLED
高い防虫効果を発揮し、照明下で作業する人の目に優しく見やすいLED照明器です。
用途
倉庫、工場現場等での防虫対策
LED色
クリアグリーン
長さ(mm)
1100
幅(mm)
70
高さ(mm)
30
質量(kg)
約0.7(本体0.4/電動部0.3)
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
定格電力(W)
15
定格寿命(時間)
40000(LED単体)
電源コード(m)
約1.8(電動部含む)
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
個人宅への配送はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76677625
-
¥
55,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る