斎藤撚糸 斎藤撚糸の 農業機械 斎藤撚糸の 刈払機 斎藤撚糸の ナイロンコード 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 注文コード 76677643 注文コード 76677643 差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。 用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 97144 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76677643 97144 オープン ¥859 ¥859 ¥945 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品説明動画 ガッツCOMBI【差込コード専用ホルダー】 この動画は、2人が参考にしています。 参考になった 刈払機 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ブルーコアナイロンコード セフティー3 税込¥1,868~ ¥1,698~ ブルーコアナイロンコード セフティー3 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 充電式グラストリマ用替刃(ナイロンコード) アイリスオーヤマ 税込¥329 ¥299 バスケットへ リコイルスタータ部品RM1027-PTD 新ダイワ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT20 新ダイワ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-BW 新ダイワ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ リコイルスタータ・プーリ部品RK3026-PT 新ダイワ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ リコイルスタータ・プーリ部品SSR2201-2T 新ダイワ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 畦畔草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ スイング式法面草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 草刈用防護レガース ハートフルジャパン 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ KN チップソーケース カモフライエロー K.N Works 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ KN チップソーケース カモフラグリーン K.N Works 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ タフロータリーハサミ刃セット品 マキタ 税込¥29,678~ ¥26,980~ エンジン刈払機 新ダイワ 税込¥65,978 ¥59,980 エンジン刈払機 新ダイワ 税込¥54,978 ¥49,980 ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 ショートブロック ゼノア 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 肩掛式刈払機 丸山製作所 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 際刈ガード 京セラ 税込¥527 ¥479 バスケットへ 静音スリット付き 超薄超軽チップソー EARTH MAN 税込¥1,868 ¥1,698 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械刈払機ナイロンコード刈払機用ナイロンカッター本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります 刈払機用ナイロンコード単体 刈払機用ナイロンカッター本体 シェアする マイページ 最近見た商品