ツウィンモール
横もちアルミハンガー
洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ
高い竿や低い竿に掛けやすい
洗濯物のサイズに合わせてピンチの位置を調節出来ます。
軽くて丈夫なアルミ製
室内干しが出来る内蔵フック付き
ピンチ数
40
寸法(mm)
780×387×325
質量(g)
700
材質
アルミ、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼
色
ホワイトブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76677844
SL-01
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください