ツウィンモール
スライドハンガー
洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ
洗濯場所に合わせてハンガーのサイズを調節できる
室内干しが出来る内蔵フック付き
ピンチ数
38
寸法(mm)
620×340×345
質量(g)
751
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線
色
ホワイトブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76677853
SL-03
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください