曜日別特売

BEILU 横持ちアルミハンガー

BEILU 横持ちアルミハンガー - ツウィンモールBEILU 横持ちアルミハンガー - ツウィンモールBEILU 横持ちアルミハンガー - ツウィンモールBEILU 横持ちアルミハンガー - ツウィンモールBEILU 横持ちアルミハンガー - ツウィンモールBEILU 横持ちアルミハンガー - ツウィンモールBEILU 横持ちアルミハンガー - ツウィンモールBEILU 横持ちアルミハンガー - ツウィンモール

洗濯物を引っ張るだけで簡単取り入れ
高い竿や低い竿に掛けやすい
洗濯物のサイズに合わせてピンチの位置を調節出来ます。
軽くて丈夫なアルミ製
室内干しが出来る内蔵フック付き

ピンチ数40寸法(mm)780×387×325質量(g)700材質アルミ、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76677966BE-01Gグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
76677896BE-01Nネイビー
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする