高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード

高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード - StarTech.com

USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能
高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー
Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現
Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適
仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル

ブラックケーブル種類カール適合用途充電用/データ転送用幅(mm)12高さ(mm)6保証期間2年コネクタAApple LightningコネクタBUSB Type-C適合規格USB 2.0被覆材熱可塑性エラストマーシールド2重シールド(編組+アルミ箔)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480各種認証MFi認証内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
伸縮範囲(cm)
長さ(mm)
質量(g)
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76677817RUSB2CLT1MBC138~10039541-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
76677826RUSB2CLT50CMBC-32~503222850
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする