キタジマ
軽中量ラック用支柱 H1800用 2本セット
軽中量ラック専用
用途
レイアウト変更時など
色
アイボリー
質量(kg)
4.68
高さ(mm)
1800用
付属品
キャップ付(2本入)
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(2本)
注意
※その他のタイプには適応しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76678063
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960