田中金属製作所(金属屋根部品)
重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途
重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9
種別
剣先:5/16
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76678474
‐
剣先ボルトクロメートメッキ Aセット付
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
76678483
‐
剣先ボルトラスパート(R) Aセット付
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
76678499
‐
剣先ボルトステンレス Aセット付
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください