田中金属製作所(金属屋根部品)
重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム 妻用
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:1ヶ所7mm、剣先:5/16
用途
重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合の端部に使用。
板厚(mm)
2.3
板幅(mm)
29
下穴径(Φmm)
1ヶ所:7
種別
剣先:5/16
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76678508
‐
剣先ボルトクロメートメッキ Aセット付
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
76678517
‐
剣先ボルトラスパート(R) Aセット付
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
76678526
‐
剣先ボルトステンレス Aセット付
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください