廣杉計器
黄銅 スペーサー(中空 丸型)パイプ/CB-P
仕様
カドミウム含有量10ppm未満
形状
丸型
材質(本体)
黄銅(C2700T-H)
RoHS指令(10物質対応)
対応
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
ねじ径
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69431636
CB-1402P
2
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
当日出荷
69431645
CB-1402.5P
2.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431654
CB-1403P
3
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69431663
CB-1403.5P
3.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431679
CB-1404P
4
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431688
CB-1404.5P
4.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432379
CB-1702P
2
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69431697
CB-1405P
5
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432388
CB-1702.5P
2.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431706
CB-1405.5P
5.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432397
CB-1703P
3
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431715
CB-1406P
6
1.5
M1.4用
2
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432406
CB-1703.5P
3.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69431724
CB-1406.5P
6.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432415
CB-1704P
4
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431733
CB-1407P
7
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432424
CB-1704.5P
4.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431749
CB-1407.5P
7.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432433
CB-1705P
5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431758
CB-1408P
8
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432449
CB-1705.5P
5.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431767
CB-1408.5P
8.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432458
CB-1706P
6
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69431776
CB-1409P
9
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432467
CB-1706.5P
6.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431785
CB-1409.5P
9.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432476
CB-1707P
7
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431794
CB-1410P
10
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432485
CB-1707.5P
7.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431803
CB-1410.5P
10.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432494
CB-1708P
8
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431819
CB-1411P
11
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432503
CB-1708.5P
8.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431828
CB-1411.5P
11.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432519
CB-1709P
9
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431837
CB-1412P
12
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432528
CB-1709.5P
9.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431846
CB-1412.5P
12.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432537
CB-1710P
10
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431855
CB-1413P
13
1.5
M1.4用
2
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432546
CB-1710.5P
10.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431864
CB-1413.5P
13.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432555
CB-1711P
11
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431873
CB-1414P
14
1.5
M1.4用
2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432564
CB-1711.5P
11.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431889
CB-1414.5P
14.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432573
CB-1712P
12
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431898
CB-1415P
15
1.5
M1.4用
2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69432589
CB-1712.5P
12.5
1.8
M1.7用
2.5
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69431907
CB-1415.5P
15.5
1.5
M1.4用
2
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ