ナカバヤシ
11.6インチPCケース対応ランドセルカバー
ランドセルに取り付けて持ち運び出来ます。
適合年齢(歳)
6以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約295×30×555
本体質量(g)
約330
材質
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76678989
CB-S03LV
ラベンダー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76678998
CB-S03NB
ネイビー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください