ナカバヤシ
11.6インチPC用抗ウイルスインナーバッグ
ランドセルに入れて持ち運び出来ます。
適合年齢(歳)
6以上
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約235×30×330
本体質量(g)
約140
材質
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76679007
SZC-FC112102NB
ネイビー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76679016
SZC-FC112102P
ピンク
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください