証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット

証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット - ナカバヤシ証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット - ナカバヤシ証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット - ナカバヤシ証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット - ナカバヤシ証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット - ナカバヤシ証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット - ナカバヤシ証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット - ナカバヤシ証書ファイルA4/紙製クロコダイルマット - ナカバヤシ

フリー透明三角コーナーシール8枚付属。
A4縦~最大A3横まで収納可能。

用途卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、等様々な用途にタイプ二つ折り背幅(mm)約12本体質量(g)約285寸法(縦×横)(mm)319×226適合サイズA4判収納時寸法(mm)210×305/440×305材質表紙クロス:特殊紙/見返紙:特殊紙(黒)グリーン購入法適合仕様パッド:両面パッド内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76679059FSPM-A4C-Pピンク
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
76679068FSPM-A4C-GDゴールド
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする