ナカバヤシ
ココバコ/ボックスタイプ
付箋やマスキングテープなど散らかりがちな小物を収納できます。
蓋がトレーになっているので、クリップなどのちょっとした小物の置き場として便利にお使いいただけます。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約90×90×128
本体質量(g)
約205
材質
紙(ポリプロピレン貼)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
蓋トレー:84×84×15/ボックス:78×78×44
セット内容
蓋トレー×1/ボックス×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76679077
KBK-101-BL
ブルー
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76679095
KBK-101-BE
ベージュ
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76679086
KBK-101-PI
ピンク
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください