ナカバヤシ
ココバコ/ペンスタンドタイプ
ペンや小物をまとめてスッキリと収納できます。
広く浅めのペンスタンドなので、スティック糊や付箋、短いペンなども取り出しやすい設計です。
材質
紙(ポリプロピレン貼)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約90×90×128
本体質量(g)
約160
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
蓋トレー:84×84×65/ボックス:78×78×44
セット内容
ペンスタンド×1/ボックス×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76679104
KBK-201-BL
ブルー
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
76679113
KBK-201-PI
ピンク
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
76679129
KBK-201-BE
ベージュ
¥
1,150
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください