曜日別特売

ココバコ/トレータイプ

ココバコ/トレータイプ - ナカバヤシココバコ/トレータイプ - ナカバヤシココバコ/トレータイプ - ナカバヤシココバコ/トレータイプ - ナカバヤシココバコ/トレータイプ - ナカバヤシココバコ/トレータイプ - ナカバヤシ

メガネやよく使うペン、ストックなどを分けて収納ができます。
デスク周りのケーブルの収納にも便利です。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約180×90×50本体質量(g)約145材質紙(ポリプロピレン貼)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー:174×84×11/ボックス:168×78×22セット内容トレー×1/ボックス×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76679138KBK-301-BLブルー
1,150
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76679147KBK-301-PIピンク
1,150
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76679156KBK-301-BEベージュ
1,150
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする