曜日別特売

抗菌ファイルスタンドA4

抗菌ファイルスタンドA4 - ナカバヤシ

安全性が高く、効果が長続きする無機系抗菌剤を本体に練り込んでいます。
ニューノーマルな生活様式に、また、複数の方々が触れる共有資料等の整理用として最適。
「ご家庭」「オフィス」「官公庁」「病院」「学校」と、幅広くお使いいただきたい、これからのスタンダードアイテムです。

用途ご家庭、オフィス、官公庁、病院、学校などクリアホワイト材質ポリプロピレン+無機系抗菌剤練込本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約119×247×310本体質量(g)約270RoHS指令(10物質対応)対応サイズA4内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
※無理に物を詰め込まないでください。
※本体や収納物の破損の原因となります。
※汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76679183FBK-E6E-CW
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする