ラグロン
パイプクリン
排水管のつまり、汚れをスパッと解消する液体パイプクリーナーです。泡の出ない低臭気タイプ。また、悪臭対策やカビ対策、浴場施設の循環系統の衛生管理など各現場で幅広くご使用いただいています。
用途
厨房・浴室・洗面所などの排水パイプ・排水溝・グレーチングの洗浄用
色
黄色
密度
相対:1.12
成分
水酸化ナトリウム・両性界面活性剤・次亜塩素酸・水
商品タイプ
業務用
仕様
引火点:引火せず
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76682148
861144
1缶(4L)
4
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76682157
861137
1缶(20L)
20
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください