ラグロン
スケールアウト
水質によるエフロやスケール、鉄分によるサビ汚れを強力に分解します。タイルの黒ずみやカルシウムなど頑固な尿石も高速分解します。
用途
各種施設のタイル、陶器、石材、コンクリートなどのスケール除去に最適です。
色
無色~淡黄色
密度
相対:1.12
成分
塩化水素・硝酸・りん酸・水
商品タイプ
業務用
種別
液体
仕様
引火点:引火せず
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76682166
861182
1缶(4L)
4
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76682175
861175
1缶(20L)
20
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください