RYOCO(菱高精機)
クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D
材質
超硬
先端角(°)
140
表面処理
VCMコーティング
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
m7
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
75
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76700095
ZH1621-3.0
3
20
62
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700104
ZH1621-3.2
3.2
20
62
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700113
ZH1621-3.3
3.3
20
62
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700129
ZH1621-3.4
3.4
20
62
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700138
ZH1621-3.5
3.5
20
62
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700147
ZH1621-3.7
3.7
20
62
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700156
ZH1621-3.8
3.8
24
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700165
ZH1621-4.0
4
24
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700174
ZH1621-4.2
4.2
24
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700183
ZH1621-4.3
4.3
24
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700199
ZH1621-4.5
4.5
24
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700208
ZH1621-4.8
4.8
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700217
ZH1621-4.9
4.9
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700226
ZH1621-5.0
5
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700235
ZH1621-5.1
5.1
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700244
ZH1621-5.2
5.2
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700253
ZH1621-5.3
5.3
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700269
ZH1621-5.4
5.4
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700278
ZH1621-5.5
5.5
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700287
ZH1621-5.6
5.6
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700296
ZH1621-5.7
5.7
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700305
ZH1621-5.8
5.8
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700314
ZH1621-5.9
5.9
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700323
ZH1621-6.0
6
28
66
6
¥
9,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
76700339
ZH1621-6.1
6.1
34
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700348
ZH1621-6.2
6.2
34
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700357
ZH1621-6.4
6.4
34
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700366
ZH1621-6.5
6.5
34
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700375
ZH1621-6.6
6.6
34
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700384
ZH1621-6.7
6.7
34
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700393
ZH1621-6.8
6.8
34
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700409
ZH1621-6.9
6.9
34
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700418
ZH1621-7.0
7
34
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700427
ZH1621-7.2
7.2
41
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700436
ZH1621-7.4
7.4
41
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700445
ZH1621-7.5
7.5
41
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700454
ZH1621-7.8
7.8
41
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700463
ZH1621-7.9
7.9
41
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700479
ZH1621-8.0
8
41
79
8
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
76700488
ZH1621-8.1
8.1
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
76700497
ZH1621-8.2
8.2
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
76700506
ZH1621-8.3
8.3
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
76700515
ZH1621-8.4
8.4
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
76700524
ZH1621-8.5
8.5
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
76700533
ZH1621-8.6
8.6
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
76700549
ZH1621-8.7
8.7
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
76700558
ZH1621-8.8
8.8
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
76700567
ZH1621-8.9
8.9
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
76700576
ZH1621-9.0
9
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
76700585
ZH1621-9.3
9.3
47
89
10
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ