曜日別特売

クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D

クリスタル深穴マイクロドリル ZH2221 VCMコーティング 8×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30内容量1本
全45種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76707935ZH2221-0.80.88503
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76707944ZH2221-0.850.858.5503
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76707953ZH2221-0.90.99503
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76707969ZH2221-0.950.959.5503
25,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76707978ZH2221-1.019.5503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76707987ZH2221-1.051.0510503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76707996ZH2221-1.11.110.5503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708005ZH2221-1.151.1510.9503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708014ZH2221-1.21.211.4503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708023ZH2221-1.251.2511.9503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708039ZH2221-1.31.312.4503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708048ZH2221-1.351.3512.8503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708057ZH2221-1.41.413.3503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708066ZH2221-1.451.4513.8503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708075ZH2221-1.51.514.3503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708084ZH2221-1.551.5514.7503
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708093ZH2221-1.61.615.2553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708109ZH2221-1.651.6515.7553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708118ZH2221-1.71.716.2553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708127ZH2221-1.751.7516.6553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708136ZH2221-1.81.817.1553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708145ZH2221-1.851.8517.6553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708154ZH2221-1.91.918.1553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708163ZH2221-1.951.9518.5553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708179ZH2221-2.0219553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708188ZH2221-2.052.0519.5553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708197ZH2221-2.12.120553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708206ZH2221-2.152.1520.4553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708215ZH2221-2.22.220.9553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708224ZH2221-2.252.2521.4553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708233ZH2221-2.32.321.9553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708249ZH2221-2.352.3522.3553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708258ZH2221-2.42.422.8553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708267ZH2221-2.452.4523.3553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708276ZH2221-2.52.523.8553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708285ZH2221-2.552.5524.2553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708294ZH2221-2.62.624.7553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708303ZH2221-2.652.6525.2553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708319ZH2221-2.72.725.7553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708328ZH2221-2.752.7526.1553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708337ZH2221-2.82.826.6553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708346ZH2221-2.852.8527.1553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708355ZH2221-2.92.927.6553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708364ZH2221-2.952.9528553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76708373ZH2221-3.0328.5553
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする