曜日別特売

クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D

クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76708389ZH2261-0.80.811.2503
30,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
76708398ZH2261-0.850.8511.9503
30,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
76708407ZH2261-0.90.912.6503
30,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
76708416ZH2261-0.950.9513.3503
30,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
76708425ZH2261-1.0113.5503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708434ZH2261-1.051.0514.2503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708443ZH2261-1.11.114.9503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708459ZH2261-1.151.1515.5503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708468ZH2261-1.21.216.2503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708477ZH2261-1.251.2516.9503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708486ZH2261-1.31.317.6503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708495ZH2261-1.351.3518.2503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708504ZH2261-1.41.418.9503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708513ZH2261-1.451.4519.6503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708529ZH2261-1.51.520.3503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708538ZH2261-1.551.5520.9503
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708547ZH2261-1.61.621.6553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708556ZH2261-1.651.6522.3553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708565ZH2261-1.71.723553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708574ZH2261-1.751.7523.6553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708583ZH2261-1.81.824.3553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708599ZH2261-1.851.8525553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708608ZH2261-1.91.925.7553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708617ZH2261-1.951.9526.3553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708626ZH2261-2.0227553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708635ZH2261-2.052.0527.7553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708644ZH2261-2.12.128.4553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708653ZH2261-2.152.1529553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708669ZH2261-2.22.229.7553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708678ZH2261-2.252.2530.4553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708687ZH2261-2.32.331.1553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708696ZH2261-2.352.3531.7553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708705ZH2261-2.42.432.4553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708714ZH2261-2.452.4533.1553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708723ZH2261-2.52.533.8553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708739ZH2261-2.552.5534.4553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708748ZH2261-2.62.635.1553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708757ZH2261-2.652.6535.8553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708766ZH2261-2.72.736.5553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708775ZH2261-2.752.7537.1553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708784ZH2261-2.82.837.8553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708793ZH2261-2.852.8538.5553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708809ZH2261-2.92.939.2553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708818ZH2261-2.952.9539.8553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
76708827ZH2261-3.0340.5553
25,700
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする