クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D

クリスタル深穴マイクロドリル ZH2301 VCMコーティング 15×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76708836ZH2301-0.80.813.6503
32,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76708845ZH2301-0.850.8514.45503
32,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76708854ZH2301-0.90.915.3503
32,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76708863ZH2301-0.950.9516.15503
32,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
76708879ZH2301-1.0116.5503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708888ZH2301-1.051.0517.3503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708897ZH2301-1.11.118.2503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708906ZH2301-1.151.1519503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708915ZH2301-1.21.219.8503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708924ZH2301-1.251.2520.6503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708933ZH2301-1.31.321.5503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708949ZH2301-1.351.3522.3503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708958ZH2301-1.41.423.1503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708967ZH2301-1.451.4523.9503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708976ZH2301-1.51.524.8503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708985ZH2301-1.551.5525.6503
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76708994ZH2301-1.61.626.4553
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709003ZH2301-1.651.6527.2553
26,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709019ZH2301-1.71.728.1553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709028ZH2301-1.751.7528.9553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709037ZH2301-1.81.829.7553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709046ZH2301-1.851.8530.5553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709055ZH2301-1.91.931.4553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709064ZH2301-1.951.9532.2553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709073ZH2301-2.0233553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709089ZH2301-2.052.0533.8553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709098ZH2301-2.12.134.7553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709107ZH2301-2.152.1535.5553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709116ZH2301-2.22.236.3553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709125ZH2301-2.252.2537.1553
28,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709134ZH2301-2.32.338553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709143ZH2301-2.352.3538.8553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709159ZH2301-2.42.439.6553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709168ZH2301-2.452.4540.4553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709177ZH2301-2.52.541.3553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709186ZH2301-2.552.5542.1553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709195ZH2301-2.62.642.9553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709204ZH2301-2.652.6543.7553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709213ZH2301-2.72.744.6553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709229ZH2301-2.752.7545.4553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709238ZH2301-2.82.846.2553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709247ZH2301-2.852.8547553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709256ZH2301-2.92.947.9553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709265ZH2301-2.952.9548.7553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709274ZH2301-3.0349.5553
28,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする