曜日別特売

クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D

クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76710078ZH2501-3.03961406
76,800
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
76710087ZH2501-4.041281706
83,100
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
76710096ZH2501-4.54.51441856
90,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
76710105ZH2501-5.051602006
87,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
76710114ZH2501-5.55.51762156
97,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
76710123ZH2501-6.061922306
94,300
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
76710139ZH2501-6.56.52082508
126,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
76710148ZH2501-7.072242658
132,300
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
76710157ZH2501-8.082562958
132,300
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする