曜日別特売

アイラップミニ

アイラップミニ - 岩谷マテリアル
(5件のレビュー)

清潔に食品の包装ができ、食品以外の包装にも便利に使えるキッチンラップ
コンパクトで便利な三角パッケージ入りで、最後の1枚までワンタッチで簡単に取り出せます。可燃性で有毒ガスを発生しません。マチ付きポリ袋ミニタイプ。冷凍・冷蔵庫での食品や料理の保存に。そのまま熱湯に、解凍・蒸す・温める。電子レンジでの食品や料理の解凍に。

材質ポリエチレン寸法(cm)約25×11(マチ4)×厚さ0.0009耐冷温度(℃)約-30寸法(mm)約250×110(マチ40)厚さ(mm)0.009内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717218-
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76717218
2025-08-04
用途: 家庭用
教育・研究機関

サイズがミニタイプ
店頭ではなかなか無いのでこちらで知った
重宝してます!

1が参考にしています
対象商品 : 76717218
2024-07-01
用途: 小口に切ったネギ、ピザ用チーズなどの冷凍用
建設業・工事業

さすが アイラップ
冷凍したものが バラバラのままで
大変使い勝手が いいです

対象商品 : 76717218
2023-04-17
用途: 食品の保存
卸売・小売業

小分けにした肉や魚、切った野菜などを冷凍するのに使ってます。通常サイズよりミニの方が使い勝手がいいです。

対象商品 : 76717218
2022-11-20
用途: 鶏ハム作りに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

身体作りをしているため、鶏胸肉で鶏ハムを作っています。
こちらの商品の中に、皮をはいだ鶏胸肉と調味料を入れ低温調理器で待つだけで、簡単にお店のクオリティを超える鶏ハムができあがります。
今までジップロックを使用していましたが、圧倒的にコスパがよく使いやすいです。
温泉調理におすすめです。

2が参考にしています
対象商品 : 76717218
2022-11-17
用途: 鶏ハム作りに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

身体作りをしているため、鶏胸肉で鶏ハムを作っています。
こちらの商品の中に、皮をはいだ鶏胸肉と調味料を入れ低温調理器で待つだけで、簡単にお店のクオリティを超える鶏ハムができあがります。
今までジップロックを使用していましたが、圧倒的にコスパがよく使いやすいです。
温泉調理におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする