東和産業
Ag+抗菌バススポンジ
気になる雑菌の増殖を抑える
不織布とスポンジ部分に銀系抗菌加工。キズをつけにくく、やさしく汚れを落とすソフトタイプ。フック付き形状でタオルバーにかけて保管できます。
色
ホワイト
寸法(cm)
約7.2×15.8×厚さ4.5
材質
不織布/ナイロン、スポンジ/ポリウレタン
適合用途
風呂掃除
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76717358
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください