HC消臭棚シート

HC消臭棚シート - 東和産業HC消臭棚シート - 東和産業HC消臭棚シート - 東和産業HC消臭棚シート - 東和産業HC消臭棚シート - 東和産業

イヤなニオイを消し、雑菌・カビの繁殖を抑える
シートまわりの不快な臭いを消し、シート表面の雑菌や裏面のカビの繁殖を抑えます。食器棚などの棚に敷くことで、下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。ソース・しょう油・油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。

ホワイト寸法(cm)約30×500材質ポリエチレン成分天然系消臭剤、有機系抗菌剤、有機窒素系防カビ剤耐熱温度(℃)約60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717455-
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする