ネクスタ
ひも付きイージーポリ袋 15L用
ひも付で袋が簡単に結べます
ゴミ袋、収納袋として、買い物袋にも便利です。結び目のロスが少ないため容量たっぷり使えます。燃やしても有毒なガスは発生しません。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約500×450
寸法(cm)
約50×45×厚み0.0015
耐冷温度(℃)
約-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76717525
-
15
乳白
0.015
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください