曜日別特売

ひも付きイージーポリ袋 3L用

ひも付きイージーポリ袋 3L用 - ネクスタひも付きイージーポリ袋 3L用 - ネクスタひも付きイージーポリ袋 3L用 - ネクスタ

ひも付で袋が簡単に結べます
ゴミ袋、収納袋として、買い物袋にも便利です。結び目のロスが少ないため容量たっぷり使えます。燃やしても有毒なガスは発生しません。

材質ポリエチレン寸法(cm)約28×27×厚み0.0015耐冷温度(℃)約-30寸法(横×縦)(mm)約280×270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717543-3乳白0.015
オープン
98
108(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする