KP シンク用ハンディ

KP シンク用ハンディ - まめいたKP シンク用ハンディ - まめいたKP シンク用ハンディ - まめいたKP シンク用ハンディ - まめいた

水だけでシンクの水アカや油汚れをかき取る
キズをつけにくい樹脂加工不織布。たわしは簡単に着脱でき、表裏使えます。握りやすく、力が入りやすいグリップ。使用後は引っ掛けて収納できるので、スポンジが素早く乾燥し清潔です。

寸法(cm)約6.5×6.5×高さ7材質グリップ/ポリプロピレン、たわし/ポリエステル不織布(アクリル樹脂入)耐熱温度(℃)約80適合用途排水口・シンク掃除RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717586KB-630
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする