KP ガラストップ用ハンディ

KP ガラストップ用ハンディ - まめいたKP ガラストップ用ハンディ - まめいたKP ガラストップ用ハンディ - まめいた

強力研磨で頑固汚れを落とす
IHやガスコンロのガラストップの頑固なコゲつきに。傷をつけにくいガラスパウダー研磨剤を使用。握りやすく、力が入りやすいグリップ。使用後は引っ掛けて収納できるので、スポンジが素早く乾燥し清潔です。

寸法(cm)約6.5×6.5×高さ6.3材質グリップ/ポリプロピレン、たわし/ナイロン不織布・ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)耐熱温度(℃)約80適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717604KB-632
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする