まめいた
KP フライパン・鍋用ハンディスペア
水だけで油汚れスッキリ
(KB-631別売)KPフライパン・鍋用ハンディ用のスペアです。キズをつけにくい樹脂加工不織布。
寸法(cm)
約6.5×6.5×高さ2
材質
ポリエステル不織布(アクリル樹脂入)
耐熱温度(℃)
約80
適合用途
食器・調理器具洗い
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76717638
KB-635
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください