まめいた
KP ガラストップ用ハンディスペア
強力研磨で頑固汚れを落とす
(KB-632別売)KPガラストップ用ハンディ用のスペアです。キズをつけにくいガラスパウダー研磨剤を使用。
寸法(cm)
約6.5×6.5×高さ1.5
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム、ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)
耐熱温度(℃)
約80
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76717647
KB-636
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください