曜日別特売

KP 排水口用

KP 排水口用 - まめいたKP 排水口用 - まめいたKP 排水口用 - まめいたKP 排水口用 - まめいた

かど・スミにしっかり届く
排水口や蛇口周りの水垢やヌメリ汚れに。スポンジ表面のナイロンブラシが細かな目やくぼみにつまった汚れをかき出します。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。

寸法(cm)約1.6×3.3×高さ15.5材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ナイロン(ブラシ部)・ポリウレタンフォーム、毛/ナイロン耐熱温度(℃)約80適合用途排水口・シンク掃除RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717656KB-637
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする