曜日別特売

KP 水切りカゴ用

KP 水切りカゴ用 - まめいたKP 水切りカゴ用 - まめいたKP 水切りカゴ用 - まめいたKP 水切りカゴ用 - まめいた

はさみ洗いで汚れスッキリ
水切りカゴ・スポンジラックのワイヤー汚れに。スポンジ表面のゴムラテックスが汚れをこすり落とします。はさみ洗いができるスリット入。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。

寸法(cm)約1×3×高さ15.5材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリエステル不織布(ゴムラテックス加工)、毛/ナイロン耐熱温度(℃)約80適合用途排水口・シンク掃除RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717665KB-638
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする