曜日別特売

KP ガラストップ用

KP ガラストップ用 - まめいたKP ガラストップ用 - まめいたKP ガラストップ用 - まめいたKP ガラストップ用 - まめいた

かど・スミにしっかり届く
IHやガスコンロのガラストップの頑固なコゲつきに。傷つけにくいガラスパウダー研磨剤使用。強力研磨力で頑固な汚れを削り落とします。すみを洗えるミニブラシ付。こすり落としに便利なヘラ付。

寸法(cm)約2×3.3×高さ15.5材質スティック/ABS樹脂、スポンジ/ポリウレタンフォーム・ポリエステルネット(ガラスパウダー研磨剤入)、毛/ナイロン耐熱温度(℃)約80適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717683KB-640
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする