まめいた
KP すみ・すきまブラシ
かど・スミにしっかり届く
シンクまわりの細部に。キズつけにくく、丈夫でコシのあるナイロンブラシ。角度の違うブラシで、歯ブラシでは柄があたって洗いずらい細部を洗うことができます。掛けられるリング付。
寸法(cm)
約1.7×2.7×高さ16.5
材質
ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン
耐熱温度(℃)
約100
適合用途
排水口・シンク掃除
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76717708
KB-642
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください